Flexiamant super 125x6,0x22,23 piedra, SF 27

Número de artículo: 616731000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616731000
    EAN / GTIN 4007430403025
    Número del fabricante 616731000

    Descripción

    Descripción:

    • Disco especial para trabajos de desbaste en hormigón, piedra natural y artificial
    • Dureza: blanda
    • Alta potencia abrasiva con alta duración
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

    Característica:

    • Diseño: acodado
    • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 6 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
    • Clase de calidad: C 24-N.