Flexiamant 115x6,0x22,23 acero, SF 27

Número de artículo: 616726000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616726000
    EAN / GTIN 4007430402882
    Número del fabricante 616726000

    Descripción

    Descripción:

    • Disco universal para todo el tratamiento del metal
    • Dureza: media
    • Alta potencia de corte con alta duración
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

    Característica:

    • Diseño: acodado
    • Diámetro x espesor x diámetro: 115 x 6 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 13300 /min
    • Clase de calidad: A 24-N.