Novorapid 230x1,9x22,2 Universal, TF41

Número de artículo: 616529000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616529000
EAN / GTIN 4061792252790
Número del fabricante 616529000

Descripción

Descripción:

  • Disco de corte delgado para uso universal, p.ej., para trabajar en piedra, azulejos, plásticos, etc.
  • Buena potencia de corte con buena duración
  • Bajo consumo de material, ahorra potencia, poca sobrecarga de la máquina
  • Dureza: duro
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Capacidad de carga: 0,164 kg
  • Diámetro x grosor x diámetro interior: 230 x 1,9 x 22,23 mm
  • Velocidad máxima: 6600 rpm
  • Clase de calidad: C 30-S
  • Versión: recta

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra