Novorapid 180x1,5x22,2 Universal, TF41

Número de artículo: 616528000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616528000
    EAN / GTIN 4061792252783
    Número del fabricante 616528000

    Descripción

    Descripción:

    • Disco de corte delgado para uso universal, p.ej., para trabajar en piedra, azulejos, plásticos, etc.
    • Buena potencia de corte con buena duración
    • Bajo consumo de material, ahorra potencia, poca sobrecarga de la máquina
    • Dureza: duro
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

    Característica:

    • Peso de corte: 0,076 kg
    • Diámetro x grosor x diámetro interior: 180 x 1,5 x 22,23 mm
    • Velocidad máxima: 8500 rpm
    • Clase de calidad: C 30-S
    • Versión: recta

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra