Flexiarapid 125 x 1,0 x 22,23 mm, aluminio, TF 41

Número de artículo: 616513000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616513000
EAN / GTIN 4007430248060
Número del fabricante 616513000

Descripción

Descripción:

  • Disco delgado de gran potencia especial para el tratamiento de aluminio, metales NF, cobre, latón, bronce, etc. y materiales inoxidables, de paredes delgadas, como p. ej. tubos, chapas, perfiles, alambres
  • Dureza: media
  • Alta potencia de corte con alta duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
  • Atención: ¡es obligatoria una buena aspiración en ambientes cerrados, ya que el polvo de aluminio en alta concentración puede ocasionar explosiones!

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: A 60-P.