Toma de la broca del destornillador 1/2″ 140 mm interior-6-kt 7 mm

Número de artículo: 6165080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6165080
EAN / GTIN 4010886616505
Número del fabricante 6165080
Número L L60160 2057

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
Ángulo de giro total aprox. 15-20°.

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Ø de inserción Accionamiento: 22,5 mm
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Ángulo de giro total [mm]: 15 - 20°
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 7
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 102,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra