Combinator 115x1,9x22,23 Inox, TF 42

Número de artículo: 616500000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616500000
EAN / GTIN 4007430186911
Número del fabricante 616500000

Descripción

Descripción:

  • Un disco abrasivo para dos aplicaciones: corte rápido y desbarbado/rectificado fácil
  • De aplicación universal para el tratamiento del Inox, como también para el tratamiento general de metales
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Dureza: dura
  • Reduce los costes de trabajo gracias al ahorro de tiempos de preparación
  • Evita pérdidas de tiempo debidas al cambio del disco durante el trabajo
  • Máximos estándares de calidad y seguridad gracias a una ejecución de discos de forma y laterales estables (seguridad comprobada, 3 capas de tejido en toda la superficie)
  • Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 115 x 1,9 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 13200 /min
  • Clase de calidad: Un combinador 46-U Inox

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra