Novoflex 180x3,0x22,3 acero, TF 42

Número de artículo: 616457000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616457000
    EAN / GTIN 4007430122704
    Número del fabricante 616457000

    Descripción

    Descripción:

    • Calidad Novoflex: potente clase de entrada
    • Dureza: media
    • De aplicación universal en el tratamiento del metal
    • Alta potencia de corte con buena duración
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

    Característica:

    • Diseño: acodado
    • Diámetro x espesor x diámetro: 180 x 3 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 8500 /min
    • Clase de calidad: A 30

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra