10 discos de cortar - SP 230x1,9x22,23 Inox , TF 41

Número de artículo: 616369000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616369000
    EAN / GTIN 4061792252905
    Número del fabricante 616369000

    Descripción

    Descripción:

    • Disco universal para el tratamiento de aceros Inox/aceros finos.
    • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Alta potencia de corte con buena duración
    • Bajo consumo de material, ahorra potencia, no sobrecarga la máquina

    Característica:

    • Capacidad de carga: 0,001 kg
    • Diámetro x grosor x diámetro interior: 230 x 1,9 x 22,23 mm
    • Velocidad máxima: 6600 rpm
    • Clase de calidad: A 46 T
    • Versión: recta