50 Flexiarapid super 105x1,0x16,0 Inox, TF 41

Número de artículo: 616347000
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616347000
EAN / GTIN 4061792187627
Número del fabricante 616347000

Descripción

Descripción:

  • El disco superfino de gran potencia especial para el tratamiento del acero Inox
  • Máxima potencia de corte y una muy elevada duración gracias al empleo de corindones especiales
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Para todos los aceros Inox y a prueba de ácidos (V2A, Nirosta, INOX), acero para muelles y herramientas
  • Para trabajos en la construcción de vehículos, recipientes, armarios de distribución, etc.
  • Discos de cortar para cortes poco ruidosos, sin rebabas y precisos
  • Dureza: dura
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 105 x 1 x 16 mm
  • Máx. número de revoluciones: 15300 /min
  • Clase de calidad: A 60-U.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra