Flexiamant 355x3,0x25,4 acero, TF 41

Número de artículo: 616346000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616346000
EAN / GTIN 4061792188631
Número del fabricante 616346000
Número L L01750 459

Descripción

Descripción:

  • Para el empleo en todo el tratamiento de acero
  • Buena potencia de corte con buena duración en acero
  • Equilibrado en la potencia de corte y la duración
  • Modelo blando para máquinas menos potentes (carga de la máquina < 3 KW)
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s