Flexiamant super 350x3,0x25,4 Inox, TF 41

Número de artículo: 616343000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616343000
    EAN / GTIN 4007430128836
    Número del fabricante 616343000

    Descripción

    Descripción:

    • Disco de cortar especial de dureza media para Inox
    • Alta potencia de corte con buena duración en acero
    • Bajo contenido en hierro y azufre < 0,1 %
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
    • Modelo de dureza media para máquinas menos potentes (carga de la máquina < 3 KW)
    • Adecuado para aceros inoxidables