Flexiamant super 350x3,0x25,4 acero, TF 41

Número de artículo: 616327000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616327000
EAN / GTIN 4007430085733
Número del fabricante 616327000

Descripción

Descripción:

  • Buena potencia de corte con buena duración en acero
  • Modelo duro para máquinas potentes (carga de la máquina > 3 KW)
  • A 36 S: con un tejido interno para cortes rápidos
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s