Flexiamant super 180x6,0x22,23 acero, SF 27

Número de artículo: 616277000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616277000
    EAN / GTIN 4007430061485
    Número del fabricante 616277000

    Descripción

    Descripción:

    • Disco universal para todo el tratamiento del metal
    • Especialmente adecuado para trabajos de desbarbado y amolado de bordes, también para el tratamiento de fundición
    • Dureza: dura
    • Buena potencia de abrasión con duración extremadamente buena
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

    Característica:

    • Diseño: acodado
    • Diámetro x espesor x diámetro: 180 x 6 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 8500 /min
    • Clase de calidad: Un 24-T.