Novorapid 115 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Número de artículo: 616270000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616270000
    EAN / GTIN 4007430205865
    Número del fabricante 616270000

    Descripción

    Descripción:

    • Calidad Novorapid: potente clase de entrada
    • Disco de cortar delgado para el tratamiento de materiales inoxidables, de paredes delgadas, como p.ej. tubos, chapas, perfiles, alambres, etc., como también para el tratamiento general del metal
    • Alta potencia de corte con buena duración
    • Dureza: dura
    • Consumo reducido de material, ahorra potencia, menor carga de la máquina
    • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s

    Característica:

    • Ejecución: Recta
    • Diámetro x espesor x diámetro: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 13200 /min
    • Clase de calidad: Un 46-T.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra