Edición limitada 125 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Número de artículo: 616263000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616263000
EAN / GTIN 4007430300492
Número del fabricante 616263000

Descripción

Descripción:

  • Disco universal para el tratamiento de aceros Inox/aceros finos.
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Buena potencia de corte con buena duración, bajo consumo de material, ahorra potencia, no sobrecarga la máquina
  • Disco de corte con certificado OSA

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: Un 60-T.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra