Edición limitada 115 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Número de artículo: 616262000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616262000
    EAN / GTIN 4007430301307
    Número del fabricante 616262000
    Número L L01750 517

    Descripción

    Descripción:

    • Disco universal para el tratamiento de aceros Inox/aceros finos.
    • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Buena potencia de corte con buena duración, bajo consumo de material, ahorra potencia, no sobrecarga la máquina
    • Disco de corte con certificado OSA

    Característica:

    • Ejecución: Recta
    • Diámetro x espesor x diámetro: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 13200 /min
    • Clase de calidad: Un 60-T.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra