Flexiarapid super 230x1,9x22,23 Inox, TF 41

Número de artículo: 616228000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616228000
EAN / GTIN 4007430135070
Número del fabricante 616228000

Descripción

Descripción:

  • El disco superfino de gran potencia especial para el tratamiento del acero Inox
  • Máxima potencia de corte y una muy elevada duración gracias al empleo de corindones especiales
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Para todos los aceros Inox y a prueba de ácidos (V2A, Nirosta, INOX), acero para muelles y herramientas
  • Para trabajos en la construcción de vehículos, recipientes, armarios de distribución, etc.
  • Discos de cortar para cortes poco ruidosos, sin rebabas y precisos
  • Dureza: dura
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 230 x 1,9 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 6600 /min
  • Clase de calidad: A 36-U.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra