Juego de llaves de vaso 1/4″ 16 piezas hexagonales 4-13 mm

Número de artículo: 6162220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6162220
EAN / GTIN 4010886616222
Número del fabricante 6162220
Número L L60160 1843

Descripción

Descripción:

Vasos hexagonales para uso manual
Con accesorios
Con carraca reversible con dentado extra fino
Con un robusto carraca reversible accionado por palanca
En caja de plástico
Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm
Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Anchura total [mm]: 200 mm
  • Altura total [mm]: 38 mm
  • Profundidad total [mm]: 120 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra