Flexiarapid super 125x0,8x22,23 Inox, TF 42

Número de artículo: 616209000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616209000
EAN / GTIN 4007430200440
Número del fabricante 616209000
Número L L01750 1674

Descripción

Descripción:

  • El disco superfino de gran potencia especial para el tratamiento del acero Inox
  • Máxima potencia de corte y una muy elevada duración gracias al empleo de corindones especiales
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Para todos los aceros Inox y a prueba de ácidos (V2A, Nirosta, INOX), acero para muelles y herramientas
  • Para trabajos en la construcción de vehículos, recipientes, armarios de distribución, etc.
  • Discos de cortar para cortes poco ruidosos, sin rebabas y precisos
  • Dureza: dura
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 0,8 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: A 60-U.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra