Muela hueca 110/90x55x22,23 A 16 Q, acero

Número de artículo: 616170000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
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
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616170000
EAN / GTIN 4007430400680
Número del fabricante 616170000

Descripción

Descripción:

  • Rectificado de superficies en todo el sector metalúrgico con amoladoras angulares
  • Dureza: dura
  • Aglomerado de resina sintética
  • Buena potencia abrasiva con buena duración
  • Velocidad máxima de trabajo 50 m/s
  • Para amoladoras con Ø del disco abrasivo de 180 mm y 230 mm

Característica:

  • Diámetro x espesor x diámetro: 110 x 55 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 8600 /min

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra