Flexiamant 180x3,0x22,23 Inox, TF 41

Número de artículo: 616163000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616163000
    EAN / GTIN 4007430400666
    Número del fabricante 616163000

    Descripción

    Descripción:

    • Disco universal para el tratamiento de aceros inoxidables
    • Dureza: blanda
    • Alta potencia de corte con alta duración
    • Bajo contenido en hierro y azufre < 0,1 %
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

    Característica:

    • Ejecución: Recta
    • Diámetro x espesor x diámetro: 180 x 3 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 8500 /min
    • Clase de calidad: A 30-P.