Flexiamant super 300x3,5x20,0 acero, TF 41

Número de artículo: 616136000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616136000
EAN / GTIN 4007430400345
Número del fabricante 616136000

Descripción

Descripción:

  • Para el empleo en todo el tratamiento de acero, también para materiales de fundición
  • Dureza: media
  • Alta potencia de corte con alta duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
  • Discos de cortar con 2 tejidos reforzados debido a la mayor carga lateral de cortadoras de gasolina

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 300 x 3,5 x 20 mm
  • Máx. número de revoluciones: 5090 /min
  • Clase de calidad: A 24-N.