Flexiamant super 300x3,5x22,2 acero, TF 41

Número de artículo: 616135000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616135000
    EAN / GTIN 4007430400338
    Número del fabricante 616135000

    Descripción

    Descripción:

    • Para el empleo en todo el tratamiento de acero, también para materiales de fundición
    • Dureza: media
    • Alta potencia de corte con alta duración
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
    • Discos de cortar con 2 tejidos reforzados debido a la mayor carga lateral de cortadoras de gasolina

    Característica:

    • Ejecución: Recta
    • Diámetro x espesor x diámetro: 300 x 3,5 x 22,2 mm
    • Máx. número de revoluciones: 5090 /min
    • Clase de calidad: A 24-N.