Flexiamant super 180x2,0x22,23 acero, TF 41

Número de artículo: 616111000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616111000
    EAN / GTIN 4007430431783
    Número del fabricante 616111000

    Descripción

    Descripción:

    • Disco universal para el tratamiento del metal
    • Dureza: dura
    • Potencia de corte extremad. alta con duración alta gracias al uso de corindones especiales
    • Resultados óptimos al emplear amoladoras angulares de gran potencia
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

    Característica:

    • Ejecución: Recta
    • Diámetro x espesor x diámetro: 180 x 2 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 8500 /min
    • Clase de calidad: Un 36-T.