Lima redonda Con aglomerante cerámico 6 x 100

Número de artículo: 616
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Lima de acabado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616
    EAN / GTIN 9003170006163
    Número del fabricante 616
    Número L L50140 383

    Descripción

    Descripción:

    Este lima se utiliza especialmente para el mecanizado de herramientas en la industria de la madera y la maquinaria. Debido a los diferentes tamaños de grano, puede elegir su herramienta individualmente para su aplicación. Los archivos de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo o carburo-punta y tienen un color gris-verde. La naranja se utiliza principalmente para todos los tipos de aceros y acero fino.

    Característica:

    • Forma: 9030 LIMA REDONDA
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Especificación: CMITTEL
    • Dimensión (D x L): 6 x 100 mm
    • Diámetro: 6 mm
    • Grosor: 100 mm
    • Tamaño del grano: 240

    Ventaja:

    • Aplicación individual
    • Mejores resultados
    • Surtido amplio

    Aplicación:

    • Para el mecanizado de herramientas de acero, acero fino y carburo en la industria de la madera y la maquinaria
    • Color verde gris: Para herramientas de carburo o con punta de carburo Coloración naranja: Principalmente para todo tipo de aceros y acero fino

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra