Destornillador de mechas de 1/2″ de largo XZN M12

Número de artículo: 6159860
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 6159860
EAN / GTIN 4010886615980
Número del fabricante 6159860
Número L L60160 1082
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
* fuera de norma
* fuera de norma

Característica:

  • Tamaño de salida multipunto interior XZN: M12
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Longitud de inserción: 100,0 mm
  • Ø de inserción Accionamiento: 23 mm
  • Anchura total [mm]: 23 mm
  • Longitud total [mm]: 100 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 62,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra