RNGN 120700T IS35 Plaquitas Cerámicas Redondas Negativas de Doble Cara para Fundición, Aceros Templados y Aleaciones Resistentes al Calor

Número de artículo: 6158924
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie ISCAR CERAMIC LINE
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6158924
    EAN / GTIN 7291075097894
    Número del fabricante 6158924
    Número L L24280 6

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas N, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas N
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.1 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "ISCAR CERAMIC LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra