Juego de llaves de estrella doble, acodado profundo, Cantidad de llaves: 12

Número de artículo: 615500 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 12
Posición anillo 75 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado (resistente al desprendimiento)
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615500 12
EAN / GTIN 4018754058457
Número del fabricante 91151360

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

1 llave estrella de dos bocas n.° 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34