Toma de la broca del destornillador 1/2″ hembra- 6ct 10 mm

Número de artículo: 6153740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6153740
    EAN / GTIN 4010886615379
    Número del fabricante 6153740
    Número L L60160 1030

    Descripción

    Descripción:

    Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
    Uso manual, moleteado en cruz
    Para uso manual

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
    • Longitud de inserción: 38,0 mm
    • Ø de inserción Accionamiento: 22,5 mm
    • Anchura total [mm]: 23 mm
    • Altura total [mm]: 23 mm
    • Longitud total [mm]: 61 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Superficie: cromado
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 10
    • Fusible: Ranura de retención de bola
    • Longitud central: 22,0 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra