• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PE 15-25 Set Pulidora angular

Número de artículo: 615250500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615250500
EAN / GTIN 4007430324191
Número del fabricante 615250500

Descripción

Descripción:

  • Juego de renovación con pulidora de potente par de giro para restaurar vigas de entramado y para estructurar madera
  • Máxima productividad gracias al potente motor de 1.500 vatios y el engranaje planetario con gran capacidad de arrastre
  • Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
  • Abrazadera ajustable sin herramienta para una guía segura y uniforme al trabajar
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

    Suministro estándar
  • Empuñadura adicional, Gafa protectora, 3 cepillos circulares (130 mm; P46, P60, P80), metaBOX 165 L

Característica:

  • Potencia suministrada: 870 W
  • Par de giro: 18 Nm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 2250 /min
  • Para platos de apoyo hasta un máx. de: 180 mm
  • Peso sin cable: 2.4 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 700 - 2500 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1500 W
  • Pulir: 2.9 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
  • Rectificar con hoja abrasiva: 2.8 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra