SXE 150-2.5 BL Lijadora excéntrica

Número de artículo: 615025000
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
Tipo de producto Lijadora excéntrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615025000
EAN / GTIN 4007430320858
Número del fabricante 615025000
Número L L01750 328

Descripción

Descripción:

  • Lijadora excéntrica extremadamente ligera y plana con diseño simétrico para un cambio fácil de mano o manejo con dos manos
  • Radio oscilatorio de 2,5 mm para una máxima calidad de superficies con buena potencia de abrasión
  • Interruptor Paddle antideslizante con función de hombre muerto para arranque seguro u opcionalmente también manejo de las revoluciones
  • Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para lijar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
  • Preselección electrónica de la gama de revoluciones deseada
  • El arranque suave minimiza errores en la superficie al posarla
  • Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo
  • Pocas vibraciones para un trabajo cómodo en funcionamiento continuo
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • El interruptor principal separado protege contra un arranque involuntario
  • El freno de motor y de disco hace posible un depósito rápido de la máquina
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
  • Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo
  • Para trabajar con hojas de lijar 125 mm se puede usar el plato abrasivo ″multi-hole″ Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000)
  • De fácil mantenimiento gracias al cable intercambiable

    Suministro estándar
  • Disco abrasivo ″multi-hole″ con enganche de tejido autoadherente, Llave de boca

Característica:

  • Diámetro del plato de apoyo: 150 mm
  • Peso sin cable: 1 kg
  • Longitud del cable: 4.3 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 4000 - 10000 /min
  • Inseguridad de medición K: 2 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 350 W
  • Rectificado de superficie: 2.4 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 71 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 82 dB(A)
  • Radio oscilatorio: 2.5 mm
  • Número de oscilaciones marcha en vacío: 8000 - 20000 /min

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra