Juego de destornilladores 1/2″ 9 pcs IS-PH-XZN

Número de artículo: 6150050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6150050
EAN / GTIN 4010886615003
Número del fabricante 6150050
Número L L60160 1373

Descripción

Descripción:

En caja de metal de color GEDORE azul
Dimensiones: 281 x 79 x 35 mm

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Diseño: En caja de chapa de acero azul GEDORE
  • Anchura total [mm]: 281 mm
  • Altura total [mm]: 35 mm
  • Profundidad total [mm]: 79 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra