{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 10 mm | |
Anchura de llave 2 | 13 mm | |
Anchura de llave 3 | 17 mm | |
Anchura de llave 4 | 19 mm | |
Longitud total L | 210 mm | |
⌀ máximo de anillo D1 | 26 mm | |
⌀ máximo de anillo D2 | 35 mm | |
Altura máxima del anillo h1 | 15 mm | |
Altura máxima del anillo h2 | 20 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Carraca reversible | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614848 10-19 | |
EAN / GTIN | 4045197722553 | |
Número del fabricante | 614848 10-19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de carraca cuádruple “4 en 1” 10-19
a petición
En stock
4.795 piezas en stock
31,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.619 piezas en stock
42,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 210 | 210 |
⌀ máximo de anillo D2 | 35 | 35 |
Ángulo de ajuste | 5 | 5 |
Superficie | mate cromado | mate cromado |
Anchura de llave 2 | 13 | 13 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Anchura de llave 4 | 19 | 19 |