{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 12 mm | |
Anchura de llave 2 | 13 mm | |
Anchura de llave 3 | 14 mm | |
Anchura de llave 4 | 15 mm | |
Longitud total L | 190 mm | |
⌀ máximo de anillo D1 | 26,5 mm | |
⌀ máximo de anillo D2 | 29,5 mm | |
Altura máxima del anillo h1 | 17,1 mm | |
Altura máxima del anillo h2 | 18 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Carraca reversible | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614847 12-15 | |
EAN / GTIN | 4062406229900 | |
Número del fabricante | 614847 12-15 |