{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Longitud llave L | 385 mm | |
altura máxima de boca h1 | 12 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 18 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614700 27 | |
Número del fabricante | 614700 27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 27mm |
a petición
En stock
406 piezas en stock
13,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
470 piezas en stock
18,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromado sobre níquel | cromado | cromado sobre níquel |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados | 10 grados |
Ancho de llave | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero aleado al cromo |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |