Carraca reversible 1/2″ 282 mm

Número de artículo: 6144320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6144320
EAN / GTIN 4010886614433
Número del fabricante 6144320
Número L L60160 949

Descripción

Descripción:

Con disco de cambio y dentado super fino (72 dientes)
Ángulo de retorno 5 grados
Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Número de dientes: 72
  • Tipo de bloqueo: Dispositivo de bloqueo de bola
  • Par de apriete (máx.) [Nm]: 300 Nm
  • Anchura total [mm]: 38 mm
  • Altura total [mm]: 38 mm
  • Longitud total [mm]: 287 mm
  • Material del mango: 2 componentes
  • Altura de la cabeza de la carraca: 40,5 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ángulo de giro hacia atrás: 5 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Desbloqueo por pulsador: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra