Carraca reversible 1/2″

Número de artículo: 6144240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6144240
    EAN / GTIN 4010886614426
    Número del fabricante 6144240
    Número L L60160 111

    Descripción

    Descripción:

    Con disco de cambio y dentado super fino (72 dientes)
    Ángulo de retorno 5 grados
    Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
    De acero GEDORE vanadio 31CrV3, cromado

    Característica:

    • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
    • Número de dientes: 72
    • Tipo de bloqueo: Dispositivo de bloqueo de bola
    • Anchura total [mm]: 41 mm
    • Altura total [mm]: 38 mm
    • Longitud total [mm]: 270 mm
    • Material del mango: 2 componentes
    • Altura de la cabeza de la carraca: 40,5 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
    • Superficie: cromado
    • Ángulo de giro hacia atrás: 5 °
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Desbloqueo por pulsador: no
    • Registro REACH disponible: sí
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra