Inserto de llave de vaso de 1/2″ 12 puntos 1/2W

Número de artículo: 6139240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Steckschlüssel-Einsatz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6139240
EAN / GTIN 4010886613924
Número del fabricante 6139240
Número L L60160 4268

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Soporte de la unidad, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Portabrocas de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2 pulg
  • Longitud de inserción: 41,5 mm
  • Insertar Ø 1: 32,1 mm
  • Insertar Ø 2: 27,8 mm
  • profundidad de inserción: 18,5 mm
  • anchura total [mm]: 32,1 mm
  • Longitud total [mm]: 41,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra