Llaves combinadas - juego 5

Número de artículo: 613810 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 6003 Joker 5 juego 1
    Cantidad de llaves 5
    Posición anillo 15 grados
    Material Acero al cromo molibdeno
    Superficie mate cromado
    Medidas anchos de llave métrico
    Sistema de medidas métrico
    Sistema de medidas anglosajón no
    Modelo largo no
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 613810 5
    EAN / GTIN 4013288214171
    Número del fabricante 05020230001

    Descripción

    Ejecución:

    Especialmente apropiado para espacios constructivos estrechos. Combinando la boca basculada en 7,5° y la geometría hexagonal doble se consigue un solapado de los puntos de aplicación. El ángulo de recuperación pequeño de la boca agarra el tornillo cada 15°.
    Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Material:

    Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

    Volumen de suministro:

    1 llave combinada de cada n.° 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Tam. 8; 10; 13; 17; 19

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra