DR057>062-155-50-10/11CA Brocas DR de Gran Diámetro (57-80 mm) con Cartuchos y Plano de Fijación

Número de artículo: 6137213
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie DR-TWIST
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6137213
    EAN / GTIN 7291075235654
    Número del fabricante 6137213
    Número L L24150 30

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 57 mm, Longitud total (OAL) 281 mm, Longitud utilizable (LU) 155 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 57 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 63 mm
    • Diámetro de corte mínimo (DCN) 57 mm
    • Diámetro de la brida (DF) 75 mm
    • Longitud funcional (LF) 198.84 mm
    • Longitud total (OAL) 281 mm
    • Voladizo (LPR) 201 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longitud del mango (LS) 80 mm
    • Longitud utilizable (LU) 155 mm

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra