Llave inglesa de 1/2″ perfil UD 11/16″

Número de artículo: 6137030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6137030
EAN / GTIN 4010886613702
Número del fabricante 6137030
Número L L60160 3648

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
De acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
GEDORE acero al vanadio 31CrV3, rectificado, cromado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Longitud de inserción: 39,5 mm
  • Inserto Ø 1: 24,7 mm
  • Ø de inserción 2: 22,5 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 17,0 mm
  • Anchura total [mm]: 24,7 mm
  • Longitud total [mm]: 39,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: esmerilado, cromado
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 11/16″
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra