Manómetro, calibrado CTE, ISO, 100 mm, clase K, cerámica

Número de artículo: 613681-01B
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
    Tipo de producto Bloque patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 613681-01B
    EAN / GTIN 4946368557991
    Número del fabricante 613681-01B

    Descripción

    Descripción:

    Bloques patrón con coeficiente de dilatación térmica calibrado. Los bloques patrón le ofrecen las siguientes ventajas: Mitutoyo ofrece bloques patrón de alta calidad (acero y cerámica) que son superiores a las clases K. Los bloques patrón tienen un coeficiente de expansión térmica calibrado con precisión, medido con un interferómetro láser de dos caras (DFI) de alta precisión. Cada bloque patrón se midió con un interferómetro de bloque patrón de alta precisión (GBI). Incertidumbre de medida del coeficiente de dilatación térmica: 0,035 x 10 -6 / K (k = 2). Incertidumbre de medida de la medida de longitud: 30 nm (k = 2), para bloques patrón de 100 mm.

    Característica:

    Precisión: DIN EN ISO 3650, clase K
    Volumen de suministro: En una caja de madera

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra