• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bloque patrón, métrico, certificado de prueba, ISO, clase 1, cerámica, 50 mm

Número de artículo: 613675-031
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
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613675-031
EAN / GTIN 4946368335001
Número del fabricante 613675-031
Número L L40010 1248

Descripción

Descripción:

Este bloque patrón de clase 1 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Debido al material cerámico, estos bloques patrón son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Los bloques patrón CERA tienen diez veces más resistencia a la abrasión que el acero y tres veces la del metal duro. El acero y la cerámica tienen coeficientes de expansión similares que reducen los errores de medición que ocurren debido a los cambios de temperatura No magnético: El polvo (como el grano de hierro) no se adhiere a las superficies. Marcas claramente visibles: caracteres negros sobre una superficie blanca como la nieve. Prácticamente sin cambios dimensionales con el tiempo. Se adhiere a bloques patrón de acero. Sin rebabas causadas por arañazos

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Acolchado de espuma