Descripción:
Este bloque de calibre de clase 2 con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Gracias al material cerámico, estos bloques de calibre son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Los bloques de calibre CERA tienen una resistencia a la abrasión diez veces mayor que la del acero y tres veces mayor que la del carburo. El acero y la cerámica tienen coeficientes de dilatación similares, lo que reduce los errores de medición que se producen debido a los cambios de temperatura / li>. No magnético: los polvos (como el grano de hierro) no se adhieren a las superficies. Marca claramente visible: caracteres negros sobre una superficie blanca como la nieve. Prácticamente libre de cambios dimensionales con el tiempo. Se adhiere a los bloques de calibre de acero. Libre de rebabas causadas por arañazos.
Característica:
Precisión: ±0,002″ (excluyendo el error de cuantificación)
Entregado: En un maletín, que incluye 1 batería
Masa: 380
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Acolchado de espuma