Descripción:
Este bloque patrón de clase 0 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Debido al material cerámico, estos bloques patrón son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Los bloques patrón CERA tienen diez veces más resistencia a la abrasión que el acero y tres veces la del metal duro. El acero y la cerámica tienen coeficientes de expansión similares que reducen los errores de medición que ocurren debido a los cambios de temperatura No magnético: El polvo (como el grano de hierro) no se adhiere a las superficies. Marcas claramente visibles: caracteres negros sobre una superficie blanca como la nieve. Prácticamente sin cambios dimensionales con el tiempo. Se adhiere a bloques patrón de acero. Sin rebabas causadas por arañazos
Característica:
Dirección de conteo conmutable: Sí
Pantalla: LCD, altura de los caracteres: 9,5 mm
Pulgada-Métrica: Métrica
Entregado: Incluye adaptador de CA, asa de elevación del husillo
Masa: 305
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Acolchado de espuma