KGS 305 M Ingletadora

Número de artículo: 613305000
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 613305000
Copiar
EAN / GTIN 4061792218307
Copiar
Número del fabricante 613305000
Copiar
Número L L01750 780
Copiar
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Ingletadora de la clase M más grande móvil: ligera, precisa y fácil de usar
  • Precision Cut Line (PCL): línea de corte de sombra exacta sin reajuste gracias al LED inteligentemente colocado
  • Potencia de corte impresionante gracias al potente motor universal y la hoja de sierra grande
  • Plato giratorio con ajuste rápido y preciso de los ángulos comunes mediante puntos de encastre
  • Inclinación de la hoja de sierra de ambos lados hasta 47° para una máxima flexibilidad
  • Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
  • Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
  • Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
  • Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
  • Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
  • Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
  • Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
  • Áreas de empuñadura ergonómicas para para un transporte con una o con ambas manos

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra ″Precision cut wood - classic″ 305x30 D56, 2 ensanches de mesa integrados, Tope de corte a medida, Pinza para material, Herramienta para cambiar la hoja de sierra, Enrolladora de cable, Saco colector de virutas

Característica:

  • Dimensiones: 780 x 500 x 657 mm
  • Superficie de apoyo: 345 x 770 mm
  • Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 50 / 60 °
  • Revoluciones bajo carga nominal: 3000 /min
  • Peso: 18.6 kg
  • Longitud del cable: 2 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 3700 /min
  • Ancho máx. de corte 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Profundidad máx. de corte 90°/45°: 110 / 67 mm
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1600 W
  • Potencia nominal absorbida S1 100%: 1600 W
  • Potencia nominal absorbida S6 20%: 2000 W
  • Hoja de sierra: 305 x 30 mm
  • Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 47 °
  • Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)
  • Velocidad de corte: 59 m/s
  • Capacidad de corte 45°/45°: 215 x 67 mm
  • Capacidad de corte 90°/90°: 305 x 110 mm