FSL-C Sierra de diamante para suelos 600x4,4x25,4 PREMIUM hormigón cura.

Número de artículo: 613273
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra mecánica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613273
EAN / GTIN 9003176132736
Número del fabricante 613273

Descripción

Característica:

  • Forma: C77W 50088D SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 20 - 4,4 - 10
  • Dimensión (D x D x H): 600 x 4,4 x 25,4 mm
  • Diámetro: 600 mm
  • Grosor: 4,4 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Sierras de piso

Ventaja:

  • Rendimiento de corte rápido constante y notable suavidad de marcha
  • Vida de servicio muy larga.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop