SB 18 L BL Q Taladro atornillador de percusión de batería

Número de artículo: 613158840
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613158840
EAN / GTIN 4061792254602
Número del fabricante 613158840

Descripción

Ejecución:

Martillo perforador sin cable SB 18 L BL Q metaBOX 145 M

Descripción:

  • El taladro atornillador de impacto más pequeño de 18 voltios de Metabo con impresionante potencia Brushless para todas las aplicaciones habituales de perforación y atornillado
  • Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
  • Taladro atornillador de impacto ligero y extremadamente corto para un manejo agradable, incluso por encima de la cabeza o en lugares estrechos
  • Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
  • Carcasas del engranaje de larga vida útil y robusta de fundición a presión de aluminio
  • Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
  • Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar:
Portabrocas de cambio rápido, Gancho para cinturón y depósito para puntas, metaBOX 145, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Incertidumbre de medición K: 5 dB(A)
  • Taladrado en metal: 1 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 1,5 m/s²
  • Taladrado de hormigón por impacto: 16,5 m/s²
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Par máximo, suave: 28 Nm
  • Par máximo, duro: 65 Nm
  • Par ajustable: 0,5 Nm
  • Drill-Ø mampostería: 13 mm
  • Drill-Ø acero: 13 mm
  • Drill-Ø madera blanda: 40 / 1 9/16 ″
  • Velocidad en vacío: 0 - 500 / 0 - 1700 rpm
  • Frecuencia de impacto máxima: 25500 bpm
  • Capacidad de taladro: 1,5 - 13 mm
  • Peso sin batería: 0,9 kg
  • Peso bruto: 0,000 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra