WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick Amoladora angular de batería

Número de artículo: 613103810
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613103810
EAN / GTIN 4061792208988
Número del fabricante 613103810

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular de batería (Ø 230 mm) grande y potente para cortar y desbastar con potencia, independiente de la red
  • 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
  • Amplio espectro de aplicaciones gracias a la gran profundidad de corte de 77 mm
  • Único motor Brushless hermético de Metabo con una óptima protección contra polvo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
  • Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario
  • El sistema de frenado rápido para una máxima protección del usuario detiene el disco en pocos segundos tras la desconexión
  • Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramienta mediante tuerca de sujeción rápida
  • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
  • Empuñadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo al tronzar
  • Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones, para proteger la salud
  • La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
  • Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta protección del usuario
  • Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
  • Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción rápida, Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, 4 baterías LiHD (18 V/8,0 Ah), Cargador rápido ASS 145 Duo ″AIR COOLED″, Maletines profesionales

Característica:

  • Capacidad de la batería: 4 x 8 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: LiHD
  • Peso con batería: 6.5 kg
  • Peso sin batería: 4.6 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 140 mm
  • Revoluciones marcha en vacío: 6600 /min
  • Profundidad máx. de corte: 77 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 9.8 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
  • Ø del disco: 230 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 3.8 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra